Beli crimping plier di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp5.299.900

    KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)
    atribut:
    • Total Length (mm): 180
    • Finishing Material: High,grade chrome vanadium electric steel, Oil quenching
  2. INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp149.900

    INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    INGCO Ratchet Crimping Plier (9") // Tang Press Skun Krimping 6mm RatchetingUnique Design ABS handlePressure force can be adjusted,fit for various terminals
  3. HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp1.899.900

    HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    -A crimping tool used for measuring instruments, computer LAN, broadcast equipment, etc.-For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.
    atribut:
    • Purpose of Use: For crimping for BNC/TNC/BNCC connectors.
  4. TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp89.900

    TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)
    Deskripsi:
    TEKIRO Rantai Kecil Kunci Oli Filter [6 Inch], kunci filter oli model rantai yang memungkinkan membuka filter oli pada tempat yang sulit terjangkau oleh tangan dan juga kunci sok. Cukup dengan melingkarkan rantai pada filter oli maka dapat dengan mudah membuka filter oli. Selain itu ukuran filter yang dapat di buka sangat bervariasi.Kunci filter merupakan alat mekanik yang berfungsi untuk memasang dan melepas saringan oli (oil filter). Alat ini memiliki desain yang khusus menyesuaikan dengan lokasi filter yang sulit untuk dijangkau serta kondisi filter yang licin sehingga tidak bisa dibuka atau dipasang dengan tangan kosong. Meskipun kunci ini memiliki desain yang sangat sederhana, namun peran dan fungsinya sangat besar dalam industri bengkel, berukuran 6" dan berdimensi 415mm 160mm 17mmFungsi : memasang dan melepas saringan oli (oil filter)Material : steel
  5. TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp339.900

    TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    TEKIRO TANG CRIMPING 3 IN 1 memiliki beberapa fungsi yaitu memotong kabel mengelupas dan meng-crimping kabel. Tang ini biasa disebut juga dengan tang potong kabel atau tang potong kawatFungsi : memotong kabel, mengelupas kulit kabel dan meng-crimping kabel.Material : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size: 3 IN 1
    • Dimension 1 (mm): 185
    • Dimension 2 (mm): 52
    • Dimension 3 (mm): 34
  6. EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp58.900

    EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Ezren EZ-48B Tang Clamp Terminal Skun Crimping Tool Pliers AWGTang Press Ezren EZ-48B terbuat dari bahan berkualitas dan kuat.Mudah digunakan dan nyaman dipakai untuk crimping skun.Hasil crimping skun kuat dan berkualitas.Tang Press Ferrules Manual Ezren EZ-48B merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengepress atau crimping kabel skun ferrules
    atribut:
    • Color: Blue
  7. KRISBOW Tang Crimping
    Mulai

    Rp549.900

    KRISBOW Tang Crimping
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm2 Besiege adalah alat yang digunakan untuk mencengkram atau memegang komponen yang akan di buka dengan cara diputarkan bagiannya merek KRISBOW dengan ukuran 0.5-10mm2 (tang). Tang digunakan untuk memegang, memuntir dan memotong benda kerja, misal kawat penghantar (kabel). Penggunaan tang tidak boleh memotong kabel dengan cara tang dipukul dengan palu, karena akan merusak palu. Terbuat dari carbon steel.
    atribut:
    • Type: Crimping Plier
    • Material: Steel
    • Handle: Plastic
  8. KRISBOW Tang Crimping Point
    Mulai

    Rp299.900

    KRISBOW Tang Crimping Point
    Deskripsi:
    Crimping Plier 0.5-10mm², Point
    atribut:
    • Dimension (LxWxH) (mm): 300x120x15
  9. MARVEL Crimping Plier
    Mulai

    Rp409.900

    MARVEL Crimping Plier
    atribut:
    • Material: Special steel, vinyl chloride resin
    • Size: [Strip] 0.75, 0.9, 1.25, 2.0, 3.5, 5.5, [Small screws, bolts] M2.6, M3, M3.5, M4, M5
  10. TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp159.900

    TOTAL Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    For tubular bare terminals and pre-insulated terminals. Adjustable pressure force with quick release function. Suitable for various types of terminals
    atribut:
    • Crimping Range (mm²): 0.25-10
    • Length (mm): 160
    • Package Dimensions (cm): 26x12.5x2.6
  11. KNIPEX Self-Adjusting Crimping Pliers for Wire Ferrules with Lateral Access (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp5.499.900

    KNIPEX Self-Adjusting Crimping Pliers for Wire Ferrules with Lateral Access (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    - Narrow handle width and improved ergonomics- Square compression now for wire ferrules up to 16 mm²- Square compression for ideal contact surfaces in the clamp connection- Suitable in particular for all twin wire ferrules up to 2 x 4 mm² or 2 x AWG 12- For crimping wire ferrules according to DIN 46228 parts 1 + 4- Self-adjustment to the size of wire ferrules required- Repetitive, high crimping quality due to integral lock (self-releasing mechanism)- Tools have been set precisely (calibrated) in the factory- Optimum transmission of force thanks to toggle lever for fatigue-reduced operation- Handy shape and low weight provide high operation comfort- Chrome vanadium electric steel in special quality, oil-hardened
    atribut:
    • Handles: with multi-component grips
    • Head: chrome-plated
    • Applications: Wire ferrules
    • Number of Crimping Positions: 1
    • Pliers: chrome-plated
    • REACH Compliant: no
    • RohS Compliant: no
  12. Barton Hydraulic Crimping Tool
    Mulai

    Rp13.999.900

    Barton Hydraulic Crimping Tool
    atribut:
    • Contribute/Trip (KN/mm): 60/17
    • Pressure Times: 320 times voltage per saturation (Cu Cable 150mm²)
    • Mould Configuration (mm²): 10;16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300
    • Battery Capacity (V/Ah): DC18/5.0 Li Battery
    • Crimp Range (mm²): Cu300/Al240
  13. TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp429.900

    TEKIRO Crimping Pliers Ratchet Press (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  14. KING TONY Professional Crimping Tool (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp109.900

    KING TONY Professional Crimping Tool (Tang Crimping)
    Deskripsi:
    Wire cutterCrimps insulated terminalsBolt cutterCrimps non-insulated terminals(Open barrel)Wire stripper
    atribut:
    • Wire Cutter (mm²): 6
    • Bolt-Cutter: M2.6-5
    • Wire Stripper (mm²): 0.75-6.0
  15. Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    Mulai

    Rp529.900

    Kennedy Crimping Plier Kit C/W Assorted Terminals (Tang Crimping)
    atribut:
    • Compatible connector: Insulated Terminals Non-Insulated Terminals
    • Handle Cover Material: PVC
    • Includes: Crimping Plier, (100) Insulated and Non-Insulated Terminals, Plastic Carrying Box
    • Jaw Material: Steel
    • Number of Pieces: 100
    • Capacity (mm²): 1.5- 16
    • Tool Material: Steel
    • Tool/Jaw Features: Chemically Blackened
    • Type: Crimping Tool Kit
  16. KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Kunci Filter Oli Sabuk
    atribut:
    • Type: Belt Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
Daftar Harga crimping plier Terbaru October 2026
KNIPEX Self-adjusting Crimping Plier for End Sleeves (Tang Crimping)Rp5.299.900
INGCO Ratchet Crimping Plier (Tang Crimping)Rp149.900
HOZAN BNC Crimping Tool (Tang Crimping)Rp1.899.900
TEKIRO Oil Filter Wrench (Kunci Filter Oli)Rp89.900
TEKIRO Crimping Pliers 3in1 (Tang Crimping)Rp339.900
EZREN Crimping Tool (Tang Crimping)Rp58.900
KRISBOW Tang CrimpingRp549.900
FACOM Crimping Plier (Tang Crimping)Rp2.199.900
KRISBOW Tang Crimping PointRp299.900
MARVEL Crimping PlierRp409.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)